Motion
DISCO DE 66780 4", 36G  TR982C CUBITRON II 51115667800

3M
66780 4" DISC, 36G TR982C CUBITRON II 51115667800

Cubitron™ II Disco de Cambio Rápido - 4 pulg. de Diámetro de Disco, 7/8 pulg. de Eje, Material Abrasivo Cerámico con Forma de Precisión, Material de Respaldo de Fibra, 36 Grit, Color Rojo
Artículo MI #07457139
No. Fabricante 66780 4" DISC, 36G TR982C CUBITRON II 51115667800
Precio7.37 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
66780 4" DISC, 36G TR982C CUBITRON II 51115667800

Cubitron™ II Disco de Cambio Rápido - 4 pulg. de Diámetro de Disco, 7/8 pulg. de Eje, Material Abrasivo Cerámico con Forma de Precisión, Material de Respaldo de Fibra, 36 Grit, Color Rojo
Artículo MI #07457139
No. Fabricante 66780 4" DISC, 36G TR982C CUBITRON II 51115667800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.37 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4 pulg.
  • Diámetro total
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Amolado
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    36
  • Número de Upc del fabricante
    00051115667800
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    TR
  • UPC_NO
    00051115667800

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE 66780 4", 36G TR982C CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano con forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El PSG funciona más frío, lo que reduce la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como el rectificado de soldadura a alta presión