Motion
CDQ2WB32-50DMZ-J79W-111G

SMC
CDQ2WB32-50DMZ-J79W-111G

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #07457180
No. Fabricante CDQ2WB32-50DMZ-J79W-111G
Precio476.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQ2WB32-50DMZ-J79W-111G

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #07457180
No. Fabricante CDQ2WB32-50DMZ-J79W-111G
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
Precio476.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    J79W - Estado sólido, relé de CC de 24 V, cable PLC 2 , horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    CN
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones
    Rosca macho del extremo de la varilla
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2WB32-50DMZ-J79W-111G COMPACTO

También puede gustarle