Motion
PP1.0A30C3E
Cartucho plisado de alta pureza - Medios filtrantes de polipropileno, 1.00 μm, 30.00 pulg. de largo, 60 psid
Artículo MI #07457531
No. Fabricante PP1.0A30C3E
Precio182.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho plisado de alta pureza - Medios filtrantes de polipropileno, 1.00 μm, 30.00 pulg. de largo, 60 psid
Artículo MI #07457531
No. Fabricante PP1.0A30C3E
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
Precio182.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cartucho
    30.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Plegado - Enjaulado
  • Material central del núcleo
    Polipropileno
  • Diferencial de presión de cambio
    35 psid
  • Descripción Palabra clave
    Medios filtrantes de polipropileno
  • Presión diferencial
    60 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Estilo de tapa de extremo
    222 con aleta
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Polipropileno
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Clasificación de micras
    1.00 μm
  • Material de la junta tórica
    EPDM
  • Material de compensación del soporte exterior
    Polipropileno
  • Retención
    Absoluto
  • Material de medios de soporte
    Polipropileno
  • Aplicaciones típicas
    Agua desionizada, productos químicos finos, alimentos y bebidas, productos químicos de revestimiento, agua de proceso, prelimpieza de O.R., aguas residuales

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO PP1.0A30C3E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo