Motion
1LAA-32-M100X

GAST MFG
1LAA-32-M100X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 50, 115, 1.51
Artículo MI #07457892
No. Fabricante 1LAA-32-M100X
Precio de venta $1,441.22 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GAST MFG
1LAA-32-M100X

Compresores de aire: hierro fundido, portátil, sí, 50, 115, 1.51
Artículo MI #07457892
No. Fabricante 1LAA-32-M100X
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
Precio de lista 1,441.22 USD/cada inicio para su precio

Descripción general

Descripción del fabricante
1LAA-32-M100X SISTEMA DE DEPÓSITO

Especificaciones

  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Flujo de aire
    1.51 cfm
  • Certificación CSA
    Sí
  • Compresor sin aceite
    sí
  • Presión máxima
    50 psi
  • Presión del aire
    50 psi
  • Aplicación
    médico, dental, laboratorio, industrial, alimentos y bebidas, medioambiental, aspersor seco, industria del petróleo y el gas, transporte, impresión, oem, automatización
  • Flujo de aire máximo
    1.51 cfm
  • Nivel de sonido
    70 dB
  • Número de fases motoras
    CA monofásica
  • Voltaje
    115 V
  • Peso del compresor
    29.00 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Material del compresor
    Hierro fundido
  • Presión continua máxima
    50 psi
  • Tensión de alimentación
    100-120 V
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron