Motion
25-310-300-PSI-BT8

NOSHOK Inc
25-310-300-PSI-BT8

Manómetro, Caja de latón de 2.5 in, Interior de aleación de cobre, 300 psi, 1/4 NPT Con. posterior macho, Relleno de glicerina, Orificio roscado de latón 0.8mm
Artículo MI #07458888
No. Fabricante 25-310-300-PSI-BT8
Precio197.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-310-300-PSI-BT8

Manómetro, Caja de latón de 2.5 in, Interior de aleación de cobre, 300 psi, 1/4 NPT Con. posterior macho, Relleno de glicerina, Orificio roscado de latón 0.8mm
Artículo MI #07458888
No. Fabricante 25-310-300-PSI-BT8
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
Precio197.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 160
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
  • Tipo de caso
    Latón, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Material del elemento
    Tubo de seguridad en espiral de aleación de cobre
  • Material de la lente
    Acrílico con junta tórica
  • Material
    Latón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
  • Movimiento
    Latón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
  • Material del puntero
    Aluminio equilibrado, acabado negro
  • Rango de presión
    0 a 5,000
  • Medición de la escala
    psi/bar escala doble

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE 25-310-300-PSI-BT8
  • Caja de latón de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 5
  • 000 psi/bar
  • Manómetro de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo