Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- Presión de contacto del cubo10342 psi
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Presión de contacto del eje134.227 N/mm^2
- Peso1.1 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación167 pies-libras
- Tipo de casquillo sin llaveSujeción de la tuerca del collar
- Número de Upc del fabricante044861073148
- SerieC801
- Fuerza axial transmisible7798 lbf
- UPC_NO044861073148
Descripción general
- El diseño de una sola tuerca permite una instalación rápida y sencilla
- Menor presión de contacto
- Movimiento axial limitado del componente montado durante la instalación
- Anillos revestidos de zinc con tuerca tratada con fosfato
- Tamaños de eje imperial de 5/8" a 2" y tamaños métricos de 15mm a 50mm
- Tolerancia de eje y orificio en todos los tamaños: ±.003
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje de acero inoxidable Climax Metal proporcionan soluciones de posicionamiento y sujeción duraderas y resistentes a la corrosión para ejes. Disponibles en múltiples estilos y tamaños, garantizan un rendimiento fiable en entornos industriales exigentes.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto para la industria de fabricación de semiconductores ClimaxEsta industria de fabricación de semiconductores describe soluciones de posicionamiento avanzadas diseñadas para satisfacer las demandas extremas de precisión y repetibilidad de la fabricación de semiconductores. Destaca las tecnologías de movimiento lineal de precisión diseñadas para mejorar el control de posición, mejorar el rendimiento del equipo, reducir la vibración y respaldar una producción consistente y de alto rendimiento en entornos altamente controlados.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxDescubra cómo los acoplamientos rígidos Climax ofrecen precisión y fiabilidad para equipos de transportadores por tornillo y aplicaciones de transmisión de potencia industrial. Obtenga más información sobre la alineación del eje, la capacidad de par y las soluciones de control de movimiento diseñadas para reducir el mantenimiento y mejorar el rendimiento.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Mejora el rendimiento del equipo de lavado de coches con los collarines de eje de precisión Climax Metal Products, acoplamientos rígidos y componentes resistentes a la corrosión diseñados para entornos húmedos y de alto ciclo. Diseñadas para ofrecer durabilidad, alineación precisa y larga vida útil, estas soluciones ayudan a reducir el tiempo improductivo, simplificar el mantenimiento y mantener los sistemas de transportadores y variadores funcionando de manera confiable.
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Los sistemas de automatización se benefician de collares de eje mecanizados con precisión, acoplamientos rígidos y dispositivos de bloqueo sin llave diseñados según estándares exigentes para un control seguro del eje y una alineación precisa. Los materiales de alta calidad y las tolerancias ajustadas garantizan un rendimiento fiable y una disponibilidad fiable.