Motion
C801E-118
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 1.1875 pulg. D.I., 2.0000 pulg. D.E.
Artículo MI #07459251
No. Fabricante C801E-118
Precio222.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 1.1875 pulg. D.I., 2.0000 pulg. D.E.
Artículo MI #07459251
No. Fabricante C801E-118
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
Precio222.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    10342 psi
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    120.1 N/mm^2
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    167 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    044861075005
  • Número de tornillos de bloqueo
    1
  • Serie
    C801
  • Fuerza axial transmisible
    7798 lbf
  • UPC_NO
    044861075005

Descripción general

Descripción del fabricante
C801E-118 1-3/16 PULGADAS
  • El diseño de una sola tuerca permite una instalación rápida y sencilla
  • Menor presión de contacto
  • Movimiento axial limitado del componente montado durante la instalación
  • Anillos revestidos de zinc con tuerca tratada con fosfato
  • Tamaños de eje imperial de 5/8" a 2" y tamaños métricos de 15mm a 50mm
  • Tolerancia de eje y orificio en todos los tamaños: ±.003
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno