Motion
C801E-156
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 1.5625 pulg. D.I., 2.6250 pulg. D.E.
Artículo MI #07459257
No. Fabricante C801E-156
Precio340.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 1.5625 pulg. D.I., 2.6250 pulg. D.E.
Artículo MI #07459257
No. Fabricante C801E-156

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio340.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5625 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    5006 psi
  • Empuje máximo transmitido
    8359 lbf
  • Exterior Diámetro  
    2.6250 pulg.
  • Longitud total
    3.1250 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    57.9847 N/mm^2
  • Peso
    2.5 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    234 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    044861076057
  • Par de torsión máximo transmitido
    544 pies-libras
  • Serie
    C801
  • Fuerza axial transmisible
    8359 lbf
  • UPC_NO
    044861076057

Descripción general

Descripción del fabricante
C801E-156 1-9/16 PULGADAS
  • El diseño de una sola tuerca permite una instalación rápida y sencilla
  • Menor presión de contacto
  • Movimiento axial limitado del componente montado durante la instalación
  • Anillos revestidos de zinc con tuerca tratada con fosfato
  • Tamaños de eje imperial de 5/8" a 2" y tamaños métricos de 15mm a 50mm
  • Tolerancia de eje y orificio en todos los tamaños: ±.003
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno