Motion
C801M-030
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 30 mm ID, 51 mm OD
Artículo MI #07459275
No. Fabricante C801M-030
Precio229.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 30 mm ID, 51 mm OD
Artículo MI #07459275
No. Fabricante C801M-030

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio229.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Presión de contacto del cubo
    10298 psi
  • Empuje máximo transmitido
    7643.5 lbf
  • Exterior Diámetro  
    51 mm
  • Longitud total
    2.2520 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    120 N/mm^2
  • Peso
    1.1 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    044861076316
  • Par de torsión máximo transmitido
    381.3 pies-libras
  • Serie
    C801
  • Fuerza axial transmisible
    7643.5 lbf
  • UPC_NO
    044861076316

Descripción general

Descripción del fabricante
C801M-030 30 MILÍMETROS
  • El diseño de una sola tuerca permite una instalación rápida y sencilla
  • Menor presión de contacto
  • Movimiento axial limitado del componente montado durante la instalación
  • Anillos revestidos de zinc con tuerca tratada con fosfato
  • Tamaños de eje imperial de 5/8" a 2" y tamaños métricos de 15mm a 50mm
  • Tolerancia de eje y orificio en todos los tamaños: ±.003

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos