Motion
C801M-040
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 40 mm ID, 67 mm OD
Artículo MI #07459281
No. Fabricante C801M-040
Precio340.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 40 mm ID, 67 mm OD
Artículo MI #07459281
No. Fabricante C801M-040

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$340.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Presión de contacto del cubo
    4931 psi
  • Empuje máximo transmitido
    8317.93 lbf
  • Exterior Diámetro  
    67 mm
  • Longitud total
    3.1260 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    57.001 N/mm^2
  • Peso
    2.65 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    233.07 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    044861076422
  • Par de torsión máximo transmitido
    546.53 pies-libras
  • Serie
    C801
  • Fuerza axial transmisible
    8317.93 lbf
  • UPC_NO
    044861076422

Descripción general

Descripción del fabricante
C801M-040 40 MILÍMETROS
  • El diseño de una sola tuerca permite una instalación rápida y sencilla
  • Menor presión de contacto
  • Movimiento axial limitado del componente montado durante la instalación
  • Anillos revestidos de zinc con tuerca tratada con fosfato
  • Tamaños de eje imperial de 5/8" a 2" y tamaños métricos de 15mm a 50mm
  • Tolerancia de eje y orificio en todos los tamaños: ±.003

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos