Motion
NN3036ASK.M.SP

FAG (SCHAEFFLER)
NN3036ASK.M.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #07459288
No. Fabricante NN3036ASK.M.SP
Precio7,005.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NN3036ASK.M.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 180 mm D.I., 280 mm D.E., 74 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #07459288
No. Fabricante NN3036ASK.M.SP
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
Precio7,005.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    74 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    NN30
  • UPC_NO
    4012801017367

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3036-AS-K-M-SP