Motion
C103HCDUL
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 17 mm de diámetro interno, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #07459308
No. Fabricante C103HCDUL
Precio1,085.11 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 17 mm de diámetro interno, 35 mm de DE, 10 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #07459308
No. Fabricante C103HCDUL
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
Su precio$1,085.11/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 9/7 (características no críticas)

Detalles

  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Material del cojinete
    Cerámica
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    C103HCDUL O-11
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    80000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.45 kN
  • Serie
    100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4054364971755

Descripción general

Descripción del fabricante
C103HCDUL O-11

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good