Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 5/32 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Para usar con la serieSY3000
- Puerto(s) del colector5/32 pulg.
- Página de producto del fabricante
- ModeloInterfaz serie con puerto lateral
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones16
- Tipo de tuberíaColector
- SerieSY
- Rosca estándarAccesorio de un solo toque, fijo
- Especificación de la unidadsin unidad SI
Descripción general
Descripción del fabricante
SS5Y3-10S0-16B-N3 SS5Y3 16 COLECTOR STA
- Base de conexión del conector enchufable
- Portado lateral
- Disponible con piloto externo
- Accesorios de un solo toque
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad