Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete400 gm
- Peso1.24 lb
Detalles
- ColorBorrar
- Tiempo de curado5 min
- Número de Upc del fabricante079340009738
- Tipo de paqueteCartucho
- UPC_NO079340009738
Descripción general
Descripción del fabricante
ADHESIVO HÍBRIDO ESTRUCTURAL 2060035 4090
- Resistencia de un adhesivo estructural
- Velocidad de un adhesivo instantáneo
- Resistencia a impactos y vibraciones
- Resistencia a temperaturas de hasta 300°C / 150°F
- Llenado de huecos de hasta 5 mm
- Tiempos de fijación rápidos incluso a bajas temperaturas 5°C / 40°F)
- Baja floración
- Buena resistencia UV
- Embalaje optimizado y tiempos de apertura más largos para aplicaciones de superficies más grandes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación