Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del paquete50 gm
- Peso0.16 lb
Details
- AplicaciónAdhesión estructural
- ColorGris
- Tiempo de curado5 min
- Tiempo de fijación180 s
- Número de Upc del fabricante079340011687
- Compensación de materialCianoacrilato, mezcla epoxi
- Tipo de paqueteCartucho
- UPC_NO079340011687
Descripción general
Descripción del fabricante
2205827 4090 HÍBRIDO ESTRUCTURAL GRIS
- Resistencia de un adhesivo estructural
- Velocidad de un adhesivo instantáneo
- Resistencia a impactos y vibraciones
- Resistencia a temperaturas de hasta 300°C / 150°F
- Llenado de huecos de hasta 5 mm
- Tiempos de fijación rápidos incluso a bajas temperaturas 5°C / 40°F)
- Baja floración
- Buena resistencia UV
- Embalaje optimizado y tiempos de apertura más largos para aplicaciones de superficies más grandes
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
LOCTITE PC 9020 Nordbak Backing CompoundLOCTITE PC 9020 Nordbak Backing Compound
View Literature
LOCTITE Eliminating Fastener LooseningLOCTITE Eliminating Fastener Loosening
View Literature
LOCTITE PC 7350 Conveyor Belt RepairLOCTITE PC 7350 Conveyor Belt Repair
View Literature
LOCTITE Machinery GroutingLOCTITE Machinery Grouting
View Literature