Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete11 g
- Peso0.09 lb
Detalles
- AplicaciónAdhesión de materiales diferentes, Adhesión de plástico, Adhesión de goma, Construcción, Adhesión directa, Adhesión de bordes, Reparaciones interiores, Adhesión estructural
- ColorBorrar
- Tiempo de curado24 horas
- Tiempo de fijación60 s
- Número de Upc del fabricante079340011717
- Compensación de materialAcrílico-híbrido, cianoacrilato
- Tipo de paqueteJeringa
- Formulario de productoGel
- UPC_NO079340011717
Descripción general
- Adhesivo de reparación rápida para prácticamente cualquier aplicación
- Accesorio ultrarrápido (menos 60 s)
- Alta capacidad de llenado de huecos de hasta 5 mm
- Rápida resistencia a la adhesión en muchos materiales como metal, plásticos, caucho, madera, papel, cuero
- Desarrollo rápido de la fuerza (curado completo menos de 24 h)
- Un producto de gel de fórmula sin goteo
- Buena resistencia a la humedad, la temperatura, los rayos UV y los productos químicos
- Mantiene una larga vida útil de la boquilla del mezclador (3-4 min.)
- Mejor salud y seguridad que los productos estructurales tradicionales
- Paquete de jeringa listo para usar con boquilla mezcladora, sin necesidad de pistola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación