Motion
HY 4080
4080;CR50G Adhesivo híbrido estructural endurecido gris - Gris, 50 gm, Cartucho, 24 horas de tiempo de curado
Artículo MI #07459477
No. Fabricante HY 4080
Precio32.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4080;CR50G Adhesivo híbrido estructural endurecido gris - Gris, 50 gm, Cartucho, 24 horas de tiempo de curado
Artículo MI #07459477
No. Fabricante HY 4080
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
Precio32.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 gm
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    24 horas
  • Número de Upc del fabricante
    079340011779
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    079340011779

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTRUCTURA ENDURECIDA GRIS 2217129 4080
  • Producto de unión estructural con buena resistencia a los impactos
  • Desarrollo rápido de la fuerza (curado completo Menos de 24 horas)
  • Excelente resistencia a la carga de choque
  • Excelente resistencia a la unión en muchos sustratos como metal, caucho, madera, etc. y alta resistencia en plásticos
  • No inflamable, sin carcinógenos, no corrosivo
  • Buena elasticidad, para piezas sujetas a un movimiento relativo
  • Velocidad máxima de fijación ( 10 min.) y alto rendimiento especialmente en espacios grandes (hasta 5 mm)
  • Buena resistencia a la humedad, la temperatura y los productos químicos
  • Elongación alta ( 80 %) y lectura baja
  • Mejora de salud y seguridad y menor olor
  • También disponible en color gris para garantizar una mezcla uniforme y adecuada

También puede gustarle