Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete400 gm
- Peso1.10 lb
Detalles
- ColorGris
- Tiempo de curado24 horas
- Número de Upc del fabricante079340011762
- Tipo de paqueteCartucho
- UPC_NO079340011762
Descripción general
- Producto de unión estructural con buena resistencia a los impactos
- Desarrollo rápido de la fuerza (curado completo Menos de 24 horas)
- Excelente resistencia a la carga de choque
- Excelente resistencia a la unión en muchos sustratos como metal, caucho, madera, etc. y alta resistencia en plásticos
- No inflamable, sin carcinógenos, no corrosivo
- Buena elasticidad, para piezas sujetas a un movimiento relativo
- Velocidad máxima de fijación ( 10 min.) y alto rendimiento especialmente en espacios grandes (hasta 5 mm)
- Buena resistencia a la humedad, la temperatura y los productos químicos
- Elongación alta ( 80 %) y lectura baja
- Mejora de salud y seguridad y menor olor
- También disponible en color gris para garantizar una mezcla uniforme y adecuada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación