Motion
8/D390
Hi-Power® Correa en V PowerBand® 90958390 - Sección D, 8 bandas, 393.59 pulgadas de longitud exterior, construcción suave, con banda
Artículo MI #07459844
No. Fabricante 8/D390
Precio10,417.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hi-Power® Correa en V PowerBand® 90958390 - Sección D, 8 bandas, 393.59 pulgadas de longitud exterior, construcción suave, con banda
Artículo MI #07459844
No. Fabricante 8/D390

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10,417.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    40
  • Altura de la correa
    3/4 pulg.
  • Longitud efectiva
    9975 mm / 392.7 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    394.0000 pulg.
  • Grosor
    20 mm
  • Ancho superior
    10 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Cinturón interior
    Suave
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Con banda
  • Tipo de construcción
    Con banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    MX
  • Descripción
    La correa trapezoidal de alta potencia de sección clásica envuelta tiene una larga reputación de fiabilidad en aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa Hi-Power proporciona una resistencia superior para evitar el "discado" y la distorsión de la sección de tracción. Los cables están correctamente alineados, cada uno de ellos transportando su parte completa de la carga.
  • Código de armonización
    4010.39.1000
  • Número de catálogo del fabricante
    8/D390
  • Número de Upc del fabricante
    072053755565
  • Material
    SBR
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura máxima
    +140°F / +60 °C
  • Temperatura mínima
    -22°F / -30 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Número de hebras
    8
  • Circunferencia exterior
    9997 mm / 393.59 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Sección
    D
  • Estándares cumplidos
    ARPM, RMA IP-3-2, RMA IP-3-3
  • Conductivo estático
  • Marca comercial
    Banda de alimentación Hi-Power ℮ II ℮
  • Conjunto de unidades
  • UPC_NO
    072053755565

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN DE ALTA POTENCIA 8/D390 D
  • La parte superior arqueada, las paredes laterales cóncavas y las esquinas redondeadas proporcionan una carga de tracción uniforme y un contacto uniforme de las paredes laterales de la poleapara una excelente vida útil de la correa y un menor desgaste de la polea
  • ¿Las cuerdas de tracción vulcanizadas Flex-bonded proporcionan una resistencia superior a la tracción y ?fuerzas explosivas, fatiga y cargas de choque
  • La cubierta resistente al aceite y al calor Flex-Weave r protege el núcleo de la correa de los entornos más difíciles
  • Todos los tamaños cumplen las tolerancias de adaptación del sistema Gates V80®
  • Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
  • REACH y RoHS 2compliant.