Motion
SL04-5028NR

NTN
SL04-5028NR

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 140 mm D.I., 210 mm D.E., 95 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #07461075
No. Fabricante SL04-5028NR
Precio4,101.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SL04-5028NR

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 140 mm D.I., 210 mm D.E., 95 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #07461075
No. Fabricante SL04-5028NR
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
Precio4,101.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    95 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    24.912 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359186000
  • RPM máximas (grasa)
    710 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359186000

Descripción general

Descripción del fabricante
SL04-5028NR COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos