Motion
59904466
3/16" Escariador de mandril de metal duro integral de 4 canales; canal en espiral, Mango recto, 7/8" Longitud de canal, 2-3/4" OAL
Artículo MI #07461086
No. Fabricante 59904466
Precio94.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" Escariador de mandril de metal duro integral de 4 canales; canal en espiral, Mango recto, 7/8" Longitud de canal, 2-3/4" OAL
Artículo MI #07461086
No. Fabricante 59904466

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de canales
    4
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
METAL DURO INTEGRAL DE 59904466 3/16" CON 4 CANALES
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo