Motion
00-051141-28848-2 MANDRIL DE RUEDA UNIFICADO

3M
00-051141-28848-2 UNITIZED WHEEL MANDREL

3M™ Mandril de rueda unificado 28848, 1-5/8 pulg. x 1/4 pulg. x 3/4 pulg. x 1/4 pulg., 5 por caja
Artículo MI #07461169
No. Fabricante 00-051141-28848-2 UNITIZED WHEEL MANDREL
Precio34.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00-051141-28848-2 UNITIZED WHEEL MANDREL

3M™ Mandril de rueda unificado 28848, 1-5/8 pulg. x 1/4 pulg. x 3/4 pulg. x 1/4 pulg., 5 por caja
Artículo MI #07461169
No. Fabricante 00-051141-28848-2 UNITIZED WHEEL MANDREL
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
Precio34.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Ancho
    4.3 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141288482
  • UPC_NO
    00051141288482

Descripción general

Descripción del fabricante
00-051141-28848-2 MANDRIL DE RUEDA UNIFICADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para acoplar ruedas unificadas Scotch-Brite™ a herramientas giratorias
  • El tamaño pequeño permite el acceso a piezas de trabajo pequeñas o complejas
  • RPM máx. 14,000
  • Usar con ruedas de 2”-3” pulgadas de diámetro y 1⁄4” – 1” de grosor