Motion
CDQSWF16-25D

SMC
CDQSWF16-25D

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #07461616
No. Fabricante CDQSWF16-25D
Precio49.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDQSWF16-25D

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #07461616
No. Fabricante CDQSWF16-25D
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
Precio49.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión CQS de doble varilla y doble acción del cilindro compacto está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño calibre en las que ahorrar espacio es una preocupación. El CQS ofrece recorridos de hasta 50mm. Tanto los estilos de cuerpo con capacidad para interruptor como los que no tienen capacidad para interruptor son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres (12-16 orificios) y cuatro (20-25 orificios) lados.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla doble
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQSWF16-25D, ACTUADOR
  • Varillas en ambos extremos del cilindro
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: orificio pasante/ambos extremos roscados, pie, brida
  • Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores

También puede gustarle