Motion
CUJB4-6SM

SMC
CUJB4-6SM

Cilindro, montaje libre, actuación Sgl
Artículo MI #07461649
No. Fabricante CUJB4-6SM
Precio29.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CUJB4-6SM

Cilindro, montaje libre, actuación Sgl
Artículo MI #07461649
No. Fabricante CUJB4-6SM
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
Precio29.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Accidente cerebrovascular
    6 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La serie de montaje libre en miniatura CUJ es un cilindro compacto que ahorra espacio. Está disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm con longitudes de carrera de hasta 20mm para doble acción y 10mm para una sola acción. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, doble y de acción simple, montaje desde 4 direcciones.
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CUJ
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje lateral
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CUJ

Descripción general

Descripción del fabricante
CUJB4-6SM CILINDROS, T LIBRE, SGL ACTUANDO
  • Montaje libre en miniatura
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm