Motion
24Z057

Graco
24Z057

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 29:1 relación
Artículo MI #07461700
No. Fabricante 24Z057
Precio1,574.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Graco
24Z057

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 29:1 relación
Artículo MI #07461700
No. Fabricante 24Z057

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,574.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    1/4 pulg. NPT hembra
  • Tamaño del contenedor compatible
    4 lb
  • Conexión de rosca de salida
    NPT

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria en planta
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Material de la bomba
    Acero galvanizado, aluminio fundido ZL101, imán, POM de plástico, policarbonato, Buna-N, PTFE, PEEK
  • Relación de la bomba
    29:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire
  • Serie
    LubePro

Descripción general

Descripción del fabricante
24Z057 BOMBA, A2900, GRS, 4LB

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos