Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Altura total63 mm
- Longitud total1050 mm
- Ancho general103 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular800 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro sin vástago sinusoidal REAH acoplado magnéticamente acelera lentamente al inicio de la carrera y desacelera al final de la carrera, diseñado para trabajar con materiales delicados como obleas de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, a la vez que optimiza el rendimiento con velocidades de hasta 300 mm/s. El REAH cuenta con anillos de amortiguación en forma de U especialmente diseñados en las tapas de los extremos del cilindro para evitar paradas duras. Los lados correspondientes del cabezal del pistón tienen una empaquetadura de amortiguación especial para facilitar una aceleración suave al inicio de la carrera. Se instala con guías lineales internas de un solo eje o de dos ejes para soportar una carga y un momento mayores, así como una mayor precisión que la serie REA estándar.
- País de origenJP
- Tipo de cojínNinguna
- Estilo de cilindroAcoplamiento magnético
- Tipo de guíaGuía lineal - Seno
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento102 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Rango de presión de funcionamiento29 a 102 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- Presión de prueba152 psi
- Kit de juntasREAH25-PS
- SerieREA
Descripción general
- Guía de alta precisión
- Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25 y 32(mm)
- Ictus de 150mm a 1000mm
- Capacidad de interruptor automático