Motion
00076308681241

3M
00076308681241

00076308681241
Artículo MI #07461733
No. Fabricante 00076308681241
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00076308681241

00076308681241
Artículo MI #07461733
No. Fabricante 00076308681241

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, pulido, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Granate
  • Número de grano
    180+
  • Número de Upc del fabricante
    00076308681241
  • Cantidad del paquete
    5
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00076308681241

Descripción general

Descripción del fabricante
7100091808 CINTURÓN DE ROPA 180+ 384F XF
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos