Motion
65005 RUEDA PROFESIONAL DE ACABADO Y DESBARBADO EN ESCARCHA, 3" X 1" X 1/4" 6C MED+, 10/

3M
65005 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO WHEEL, 3" X 1" X 1/4" 6C MED+, 10/

Scotch-Brite™ Desbarbado y acabado Rueda unificada Pro, DP-UW, 6C Mediano+, 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 10/caja
Artículo MI #07461742
No. Fabricante 65005 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO WHEEL, 3" X 1" X 1/4" 6C MED+, 10/
Precio65.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
65005 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO WHEEL, 3" X 1" X 1/4" 6C MED+, 10/

Scotch-Brite™ Desbarbado y acabado Rueda unificada Pro, DP-UW, 6C Mediano+, 3 pulg. x 1 pulg. x 1/4 pulg., 10/caja
Artículo MI #07461742
No. Fabricante 65005 SCOTCH-BRITE DEBURR AND FINISH PRO WHEEL, 3" X 1" X 1/4" 6C MED+, 10/
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
Precio65.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Descripción larga
    La rueda profesional de acabado y desbarbado 65005 Scotch-Brite de 3 in x 1 in x 1/4 in 6C MED+ no tejida y desbarbado está fabricada con material abrasivo cerámico con forma de precisión, adecuado para desbarbado moderado y acabado de bordes.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011650050
  • UPC_NO
    00048011650050

Descripción general

Descripción del fabricante
65005 ESCOCÉS-BRITE PROFESIONAL DE ACABADO Y DESBARBADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
  • El grano en forma de precisión 3M está diseñado para cortar de forma rápida y afilada, lo que permite una extracción más rápida de la fresa
  • La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
  • La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo