Motion
65074 ESCOCÉS-BRITE DESBARBADO Y ACABADO PRO WH UNIFICADO, 6"X1/2"X1/2" 6C MED+,4

3M
65074 SCOTCH-BRITE DEBURR & FINISH PRO UNITIZED WH, 6"X1/2"X1/2" 6C MED+,4

Scotch-Brite™ Desbarbado y acabado Rueda unificada PRO, 6 in x 1/2 in x 1/2 in 6C MED+, 4 por caja
Artículo MI #07461776
No. Fabricante 65074 SCOTCH-BRITE DEBURR & FINISH PRO UNITIZED WH, 6"X1/2"X1/2" 6C MED+,4
Precio127.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
65074 SCOTCH-BRITE DEBURR & FINISH PRO UNITIZED WH, 6"X1/2"X1/2" 6C MED+,4

Scotch-Brite™ Desbarbado y acabado Rueda unificada PRO, 6 in x 1/2 in x 1/2 in 6C MED+, 4 por caja
Artículo MI #07461776
No. Fabricante 65074 SCOTCH-BRITE DEBURR & FINISH PRO UNITIZED WH, 6"X1/2"X1/2" 6C MED+,4
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
Precio127.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00048011650746
  • UPC_NO
    00048011650746

Descripción general

Descripción del fabricante
65074 ESCOCÉS-BRITE PROFESIONAL DESBARBADO Y ACABADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción unificada mejora la durabilidad y resistencia del abrasivo, lo que ayuda a prolongar la vida útil
  • El grano en forma de precisión 3M está diseñado para cortar de forma rápida y afilada, lo que permite una extracción más rápida de la fresa
  • La construcción no tejida permite que el polvo y los residuos escapen, minimizando la carga
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • Perfecto para desbarbado de moderado a abundante
  • La rueda multiusos presenta una alternativa económica a los rollos de cartuchos, ruedas de aletas, discos de aletas y discos recubiertos