Motion
62909 FLEXOMOUNT 412DL GRIS 18 IN X 36 YARDAS, 1 POR CAJA A GRANEL

3M
62909 FLEXOMOUNT 412DL GRAY 18 IN X 36 YD, 1 PER CASE BULK

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, ancho: 18 pulgadas, gris
Artículo MI #07461873
No. Fabricante 62909 FLEXOMOUNT 412DL GRAY 18 IN X 36 YD, 1 PER CASE BULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62909 FLEXOMOUNT 412DL GRAY 18 IN X 36 YD, 1 PER CASE BULK

Cinta de película - Longitud: 36 yardas, ancho: 18 pulgadas, gris
Artículo MI #07461873
No. Fabricante 62909 FLEXOMOUNT 412DL GRAY 18 IN X 36 YD, 1 PER CASE BULK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    18 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Vinilo sólido
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200629099
  • UPC_NO
    00021200629099

Descripción general

Descripción del fabricante
62909 FLEXOMOUNT 412DL GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de vinilo de doble capa gris de 20 mil
  • La cinta de doble capa gris de 0.020 pulgadas (0.51 mm) tiene un adhesivo de goma suave a ambos lados de un soporte de vinilo
  • Versión con doble revestimiento
  • Las cintas Flexomount se utilizan para montar placas de impresión flexográficas al imprimir trabajos sólidos y de línea
  • Los adhesivos se retiran limpiamente de la placa de impresión y del cilindro de impresión
  • Impresión flexográfica, impresoras flexográficas
  • Cinta adhesiva para la parte posterior de montaje en placa flexográfica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"