Motion
W 4
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 4 in Bore, 15.0000 in Flg OD, 11.3750 in LTB
Artículo MI #07462116
No. Fabricante W 4
Precio4,385.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo W, 4 in Bore, 15.0000 in Flg OD, 11.3750 in LTB
Artículo MI #07462116
No. Fabricante W 4
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
Precio4,385.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cilindro
    9.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    W
  • Brida exterior Diámetro  
    15 pulg.
  • Brida Grosor  
    2 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    11.375
  • Tamaño del tornillo de fijación
    1-8 X 1
  • Orificio terminado abastecido
    4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    11.38 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    15 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    15
  • Peso
    260.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950223568
  • UPC_NO
    697950223568

Descripción general

Descripción del fabricante
W 4 CASQUILLO QD

También puede gustarle