Motion
MOD F&B-CC-107-DL-LL

DODGE
F&B-CC-107-DL-LL MOD

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07462267
No. Fabricante F&B-CC-107-DL-LL MOD
Precio1,156.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F&B-CC-107-DL-LL MOD

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 1-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07462267
No. Fabricante F&B-CC-107-DL-LL MOD
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
Precio1,156.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    10.35 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    5778 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Exxon Polyrex EM
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada para ventilador y soplador
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DEL VENTILADOR MOD F&B-CC-107 DL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno