Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del cartucho2.50 pulg.
- Longitud del cartucho30.00 pulg.
Details
- Tipo de cartuchoFundición soplada
- Diferencial de presión de cambio35 psid
- Descripción Palabra claveMedios filtrantes de polipropileno
- Presión diferencial50 psid
- Material de la tapa del extremoPolipropileno
- Estilo de tapa de extremo222 con aleta
- Material de membrana de medios filtrantesPolipropileno
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima140 °F
- Clasificación de micras3.00 μm
- Material de la junta tóricaSilicona
- RetenciónAbsoluto
Descripción general
Descripción del fabricante
GATB3A30-3S FILTRO DE 3 MICONES