Motion
41077-3064
Empaquetadura de compresión - Estilo: 90, 1.000 pulg., Material de tejido Flax, Construcción trenzada
Artículo MI #07462438
No. Fabricante 41077-3064
Precio29.86 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empaquetadura de compresión - Estilo: 90, 1.000 pulg., Material de tejido Flax, Construcción trenzada
Artículo MI #07462438
No. Fabricante 41077-3064
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
Precio29.86 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5 kg

Detalles

  • Construcción
    Trenza
  • Sección transversal
    1.000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Ceras marinas/petro y grafito
  • Número de Upc del fabricante
    717744936211
  • Material
    Cuerda Flax
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1200 fpm
  • Presión máxima giratoria
    300 psi
  • Temperatura máxima del cajero automático
    220 °F
  • Tipo de paquete
    Carrete
  • Rango de comprobación Ph
    5-9 pH
  • Tipo de producto
    Embalaje
  • Estilo
    90
  • UPC_NO
    717744936211

Descripción general

Descripción del fabricante
90 CERAS MARINAS/PETROS ONDULANTES DE LINO Y
  • Fabricado únicamente con lino de fibra larga, este embalaje firme está saturado con ceras marinas y de petróleo modificadas, con un lubricante de grafito añadido
  • Completamente impermeableEmpaque hidráulico de alta resistenciaSuperior en resistencia al agua fría o a los aceites en aplicaciones de tipo marino

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo