Motion
EJE TG2 QUILL ULTRA KLEEN 26 - 1 1/4

Dodge
TG2 QUILL ULTRA KLEEN 26 - 1 1/4 SHAFT

REDUCTOR SS TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE SALIDA DE 1-1/4"
Artículo MI #07462636
No. Fabricante TG2 QUILL ULTRA KLEEN 26 - 1 1/4 SHAFT
Precio4,710.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TG2 QUILL ULTRA KLEEN 26 - 1 1/4 SHAFT

REDUCTOR SS TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE SALIDA DE 1-1/4"
Artículo MI #07462636
No. Fabricante TG2 QUILL ULTRA KLEEN 26 - 1 1/4 SHAFT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,710.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.25 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.63 pulg.
  • Relación nominal
    7 : 1
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    TIGEAR-2 ROJO. C/BRG SELLADO
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 1.08 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    10.420 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.57 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1547 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477139154

Descripción general

Descripción del fabricante
SS26 Q 60 H56S D104 REDUCTOR