Motion
E04200371500M

AS RAYMOND
E04200371500M

Resorte de extensión - 0.4200 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0370 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.1666 lb/pulg.
Artículo MI #07463216
No. Fabricante E04200371500M
Precio4.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
E04200371500M

Resorte de extensión - 0.4200 pulg. OD, 1.5000 pulg. Longitud libre, Tamaño de cable de 0.0370 pulg., Tipo de extremo de bucle de giro completo, Material de cable musical, Tasa de resorte de 0.1666 lb/pulg.
Artículo MI #07463216
No. Fabricante E04200371500M
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
Precio4.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.4200 pulg.
  • Peso
    0.00687 lb
  • Ancho
    0.4200 in
  • Tamaño del cable
    0.0370 pulg.

Detalles

  • País de origen
    CN;EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Tipo de extremo
    Bucle de giro completo
  • Código de armonización
    7320.20.5020
  • Material
    Cable musical
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • Tarifa de primavera
    0.1666 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
E0420-037-1500M MUELLE DE EXTENSIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"