Motion
FTR-1.50-HT

PCI
FTR-1.50-HT

Rodillo de oruga bridado - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 2.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, doble bridado, sellado
Artículo MI #07463225
No. Fabricante FTR-1.50-HT
Precio198.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.50-HT

Rodillo de oruga bridado - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 2.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, doble bridado, sellado
Artículo MI #07463225
No. Fabricante FTR-1.50-HT
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
Precio198.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3400 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5/8-18
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    350 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1350 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FTR-HT
  • UPC_NO
    841946126566

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.50-HT RODILLO DE SEGUIMIENTO
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo