Motion
302-0750-LY/3X
Chaleco para topógrafos ANSI tipo R clase 2 de diez bolsillos
Artículo MI #07463626
No. Fabricante 302-0750-LY/3X
Precio18.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco para topógrafos ANSI tipo R clase 2 de diez bolsillos
Artículo MI #07463626
No. Fabricante 302-0750-LY/3X
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
Precio18.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314220364
  • Número de subdivisiones
    5
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314220364

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0750 3XL CHALECO DE SEGURIDAD AMARILLO
  • Malla de poliéster transpirable
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 2 pestañas de micrófono
  • Cierre con cremallera
  • 2 bolsillos exteriores con solapa
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos
  • 1 bolsillo para DNI/radio
  • 1 bolsillo interno para tabletas
  • Disponible en amarillo lima de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good