Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud12.2 pulg.
- TamañoL
Detalles
- AplicaciónConstrucción,Fabricación de metal,Ensamblaje
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro, amarillo de alta visibilidad
- País de origenCN
- DescripciónGUANTE DE MANÓMETRO ANSI 4 15 , L
- Código de armonización6116105520
- Capacidad de lavadoLavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
- Número de catálogo del fabricanteY9236L
- MaterialNitrilo
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosRecubierto de palma
- Tipo de protecciónRecubierto de palma
- UPC_NO43551064862
Descripción general
Descripción del fabricante
Y9236L GUANTES NIVEL DE CORTE 4 GRANDE
- NITRILO DE CAÍDA DE PALMA