Motion
TPS0604BU-20

SMC
TPS0604BU-20

Tubos de poliolefina - Aire/agua/nitrógeno, 4 mm, 0.156 in ID, 6 mm, 0.236 in OD, 20 m Longitud
Artículo MI #07464916
No. Fabricante TPS0604BU-20
Precio45.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
TPS0604BU-20

Tubos de poliolefina - Aire/agua/nitrógeno, 4 mm, 0.156 in ID, 6 mm, 0.236 in OD, 20 m Longitud
Artículo MI #07464916
No. Fabricante TPS0604BU-20
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
Precio45.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 m
  • Diámetro interior del tubo
    0.156 pulg., 4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.236 pulg., 6 mm

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Azul
  • País de origen
    JP
  • Descripción Palabra clave
    Aire/agua/nitrógeno
  • Tipo de fluido
    Aire, gas nitrógeno, agua pura
  • Dureza
    Costa D 54
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Material del tubo
    Resina de poliolefina
  • Aplicaciones típicas
    Sala limpia, aire/agua de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO TPS0604BU-20 , POLIOLEFINA LIMPIA,
  • Tubo de poliolefina suave
  • Disponible en 6 colores diferentes
  • Disponible en paquetes de 20m o 100m
  • Aplicable para aplicaciones de aire, gas y agua

También puede gustarle