Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7700 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteAL452
- RPM máximas de salida250 a 1750 rpm
- Par de salida máximo278 pulg-lbs a 1750 rpm
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación7:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío11 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16-1/4 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío15-1/2 pulg.
- Peso7 lb
Detalles
- Dibujo CADRATIO=14/1
- Tipo de entradaEje sólido
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-00146
- Número de Upc del fabricante662798424606
- Potencia de entrada máxima1.378 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónIndividual
- Serie450
- EstiloA
- UPC_NO662798424606
Descripción general
- Carcasa de aleación de aluminio maquinado con precisión
- Eje de aleación
- Cojinetes de gran tamaño
- Diseño sin ventilación - Lubricado en fábrica