Motion
LOR 144 V

SKF
LOR 144 V

6.2500 pulg. de diámetro interior, material de aluminio, 178.13 mm de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho general
Artículo MI #07465703
No. Fabricante LOR 144 V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 144 V

6.2500 pulg. de diámetro interior, material de aluminio, 178.13 mm de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho general
Artículo MI #07465703
No. Fabricante LOR 144 V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    178.13 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Ancho
    1.0000 pulg., 25.40 mm

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    SAF/SAW

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SELLADO EN V LOR 144 , INTERIOR