Motion
B 10785-167

SKF
B 10785-167

Orificio de 8.4688 pulg., material PTFE, 236.22 mm OD, ancho general de 0.2813 pulg.
Artículo MI #07465704
No. Fabricante B 10785-167
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
B 10785-167

Orificio de 8.4688 pulg., material PTFE, 236.22 mm OD, ancho general de 0.2813 pulg.
Artículo MI #07465704
No. Fabricante B 10785-167
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8.4688 pulg.
  • Diámetro exterior
    236.22 mm
  • Ancho general
    0.2813 pulg.
  • Ancho
    0.2830 pulg., 7.18 mm

Detalles

  • Material
    PTFE
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
B 10785-167 SELLO, INTERIOR 190MM POSITRAC