Motion
ELEMENTO RAPTOR E120

DODGE
RAPTOR E120 ELEMENT

ELEMENTO RAPTOR E120
Artículo MI #07466279
No. Fabricante RAPTOR E120 ELEMENT
Precio3,446.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR E120 ELEMENT

ELEMENTO RAPTOR E120
Artículo MI #07466279
No. Fabricante RAPTOR E120 ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,446.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    1.5 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    120
  • Exterior Diámetro  
    25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    66.04 cm

Detalles

  • Componente de acoplamiento
    Elemento
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Distancia entre los extremos del eje
    Máximo 4.9 pulgadas, mínimo 2.26 pulgadas
  • Material del elemento
    Goma natural
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    270 CV
  • Lubricación
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Número de pernos
    24
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Espaciado del eje
    Cerrar acoplado
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Par de apriete
    Perno central 3846 en libras (libras)
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    170170 pulg-lb
  • Rigidez torsional
    9200 pulg-lb/grado
  • UPC_NO
    782477444555

Descripción general

Descripción del fabricante
E120 ELEMENTO RAPTOR 015932