Motion
PF300X20
PF300X20 PLAS-T-FLO℮ PF℮ Serie 3 pulg. Manguera de manejo de materiales de poliuretano de uso intensivo con longitud estándar de 20 pies y DI con cable de conexión a tierra
Artículo MI #07466597
No. Fabricante PF300X20
Precio55.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PF300X20 PLAS-T-FLO℮ PF℮ Serie 3 pulg. Manguera de manejo de materiales de poliuretano de uso intensivo con longitud estándar de 20 pies y DI con cable de conexión a tierra
Artículo MI #07466597
No. Fabricante PF300X20
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
Precio55.84 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Color
    Transparente
  • Material de recubrimiento de la manguera
    PVC flexible
  • Tipo de manguera
    Extragrueso individual
  • Número de Upc del fabricante
    822353077689
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Manguera de manejo de materiales de poliuretano de alta resistencia serie PLAS-T-FLO℮ PF℮ con cable de conexión a tierra
  • Aplicaciones típicas
    Descarga de camiones y vagones a granel, manipulación de materiales: abrasivo de alta resistencia, recuperación de desechos de máquinas de fresado, equipos de procesamiento de plásticos
  • UPC_NO
    822353077689
  • Presión de trabajo
    15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA PLAST-T-FLO DE PF300X20 3"
  • Extra Thick Single - Tubo de poliuretano resistente a la abrasión de una sola capa - ¡Nuestro tubo de poliuretano de una sola capa más grueso! Diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión grave es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con las mangueras de caucho o PVC. Cable de conexión a tierra: el cable multihebra ayuda a evitar la acumulación de electricidad estática para mayor seguridad y para ayudar a mantener el flujo de material sin problemas. Está integrado en la hélice rígida para evitar la contaminación de los materiales transferidos. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Tubo de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos