Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- Material de la jaulaAcero
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaRecogida en ángulo superior
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónRelubricable
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante10433446
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos de recogida
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral