Motion
40B13

Martin
40B13

Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #07468084
No. Fabricante 40B13
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
40B13

Rueda dentada de calibre de serie - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #07468084
No. Fabricante 40B13
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    1.7621 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.3290 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.0893 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.9375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.5625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.5625 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950003757
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950003757

Descripción general

Descripción del fabricante
ORIFICIO 40B13 Y PRENSA EN COJINETE 6201
  • Las ruedas dentadas estilo B son ruedas dentadas planas con una extensión del buje en un lado.
  • Estos piñones de diámetro simple se pueden perforar fácilmente a un tamaño métrico o estándar para adaptarse a su aplicación.
  • Las guías, los tornillos de fijación y los dientes endurecidos son alteraciones rápidas que se pueden realizar.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto

También puede gustarle