Motion
Y9236M
Y9236M
Artículo MI #07468494
No. Fabricante Y9236M
Precio16.82 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Y9236M
Artículo MI #07468494
No. Fabricante Y9236M
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
Precio16.82 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    11 pulg.
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Aplicación
    Construcción,Fabricación de metal,Ensamblaje
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro, naranja de alta visibilidad
  • País de origen
    CN
  • Descripción
    GUANTE DE MANÓMETRO ANSI 4 15 , M
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilizar lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9236M
  • Material
    Nitrilo
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • UPC_NO
    43551064855

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9236M GUANTES NIVEL DE CORTE 4 MEDIO
  • NITRILO DE CAÍDA DE PALMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron