Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5.0000 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónAcabado, lijado
- Método de adjuntoPSA
- Material de apoyoPelícula
- ColorMarrón
- Número de granoP1500
- Número de Upc del fabricante00051141557199
- Aplicación del materialReparación y nivelación de defectos, lijado orbital, lijado de pintura y laca, preparación y reparación de acabado AOEM, lijado intermedio, eliminación de defectos
- Tipo de montajePSA
- UPC_NO00051141557199
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El abrasivo de óxido de aluminio premium ofrece un corte rápido y una larga vida útil, y funciona bien en muchas superficies
- 3M™ El soporte Stikit proporciona una fácil aplicación y retirada, y un revestimiento evita que el polvo y los residuos contaminen el adhesivo
- El reverso duradero de la película es resistente a los desgarros y proporciona un acabado uniforme y uniforme
- La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo
- El revestimiento resistente a la carga ayuda a evitar que el polvo y los residuos obstruyan el disco
- Excelente para superficies contorneadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.