Motion
SS-HMQ821-20-H1-56-16

GROVE GEAR
SS-HMQ821-20-H1-56-16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida hueca
Artículo MI #07469234
No. Fabricante SS-HMQ821-20-H1-56-16
Precio3,746.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
SS-HMQ821-20-H1-56-16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida hueca
Artículo MI #07469234
No. Fabricante SS-HMQ821-20-H1-56-16
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
Precio3,746.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-HMQ821-20-H1-56-16 INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno